Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 4pol kontaktor, 45A/AC-1, AC SN036608 - 109828

EATON
MásolásMásolás
EATON - 4pol kontaktor, 45A/AC-1, AC SN036608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 6

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 33

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

179 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081093984

Sonepar cikkszám

SN036608

Gyártói cikkszám

109828

Gyártói típuskód

DILMP45-10(24V50/60HZ)

Sorok száma:

6

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

33

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

730 mm

Magasság:

1053 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

137 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; 4pol kontaktor, 45A/AC-1, AC