Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 4pol kontaktor, 63A/AC-1, AC SN036610 - 109845

EATON
MásolásMásolás
EATON - 4pol kontaktor, 63A/AC-1, AC SN036610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN036610

Gyártói cikkszám

109845

Gyártói típuskód

DILMP63(*V50HZ)

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; 4pol kontaktor, 63A/AC-1, AC