Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 4pol kontaktor, 63A/AC-1, AC SN036612 - 109854

EATON
MásolásMásolás
EATON - 4pol kontaktor, 63A/AC-1, AC SN036612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081094226

Sonepar cikkszám

SN036612

Gyártói cikkszám

109854

Gyártói típuskód

DILMP63(230V50/60HZ)

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; 4pol kontaktor, 63A/AC-1, AC