Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 50kA, megszakító, motorvédő, 3p, elektr. IP20 SN046430 - 265783

EATON
MásolásMásolás
EATON - 50kA, megszakító, motorvédő, 3p, elektr. IP20 SN046430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 275-550 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 550-7700 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

324 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082657833

Sonepar cikkszám

SN046430

Gyártói cikkszám

265783

Gyártói típuskód

NZMN4-ME550

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

275-550 A

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

550-7700 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

550 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

210 mm

Mélység:

401 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

315 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

26 kA

Magasság:

207 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; 50kA, megszakító, motorvédő, 3p, elektr.