EATON - 5130N1750-EBM2U külső akkubővítő SN041514 - 147838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 441 mm
Magasság - 509 mm
Mélység - 86.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041514
Gyártói cikkszám
147838
Gyártói típuskód
103006587-6591 - 5130 1250/175
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
441 mm
Magasság:
509 mm
Mélység:
86.2 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 5130N1750-EBM2U külső akkubővítő