EATON - 5130N3000-EBM2U külső akkubővítő SN041515 - 147840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 441 mm
Magasság - 634 mm
Mélység - 86.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041515
Gyártói cikkszám
147840
Gyártói típuskód
103006589-6591 - 5130 2500/300
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
441 mm
Magasság:
634 mm
Mélység:
86.2 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 5130N3000-EBM2U külső akkubővítő