Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - 5P 1550i vonali-interaktív 1:1 UPS SN048725 - 5P1550I

EATON
MásolásMásolás
EATON - 5P 1550i vonali-interaktív 1:1 UPS SN048725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1100 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1550 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-294 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN048725

Gyártói cikkszám

5P1550I

Gyártói típuskód

Eaton 5P 1550i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1100 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1550 VA

Bemeneti feszültség:

160-294 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

200-240 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

150 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

445 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

15.6 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Teljes hatékonyság:

98 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; 5P 1550i vonali-interaktív 1:1 UPS