Nem visszaküldhető

EATON - 5PX 2200i RT2U vonali interaktív 1:1 UPS SN042291 - 155512

EATON
MásolásMásolás
EATON - 5PX 2200i RT2U vonali interaktív 1:1 UPS SN042291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1980 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-294 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN042291

Gyártói cikkszám

155512

Gyártói típuskód

5PX2200iRT - Eaton 5PX 2200I R

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1980 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

160-294 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

2 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

200-240 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

441.2 mm

Magasság:

86.2 mm

Mélység:

522 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

28.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; 5PX 2200i RT2U vonali interaktív 1:1 UPS