Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 5PX EBM 72V RT3U külső akkubővítő SN042297 - 155518

EATON
MásolásMásolás
EATON - 5PX EBM 72V RT3U külső akkubővítő SN042297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 441.2 mm

  • Magasság - 130.7 mm

  • Mélység - 497 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN042297

Gyártói cikkszám

155518

Gyártói típuskód

5PXEBM72RT3U - EATON 5PX EBM 7

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

441.2 mm

Magasság:

130.7 mm

Mélység:

497 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 5PX EBM 72V RT3U külső akkubővítő