EATON - 5PX-G2 1000i Rack/T. 2U vonali interaktív 1:1 UPS SN171354 - 5PX1000IRT2UG2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Bemeneti feszültség - 150-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 17 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
606 kg CO₂-eq
Vonalkód
0743172104731
Sonepar cikkszám
SN171354
Gyártói cikkszám
5PX1000IRT2UG2
Gyártói típuskód
Eaton 5PX 1000i RT2U G2
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Bemeneti feszültség:
150-294 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
17 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
200-240 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
438 mm
Magasság:
85.5 mm
Mélység:
448 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
47-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
19.6 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0