Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 5PX-G2 1500i Rack/T. 2U vonali interaktív 1:1 UPS SN150119 - 5PX1500IRT2UG2

EATON
MásolásMásolás
EATON - 5PX-G2 1500i Rack/T. 2U vonali interaktív 1:1 UPS SN150119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1500 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • Bemeneti feszültség - 150-294 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 14 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

717 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

0743172104861

Sonepar cikkszám

SN150119

Gyártói cikkszám

5PX1500IRT2UG2

Gyártói típuskód

Eaton 5PX 1500i RT2U G2

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1500 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

Bemeneti feszültség:

150-294 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

14 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

200-240 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

438 mm

Magasság:

85.5 mm

Mélység:

448 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

47-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

22.4 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

98 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

5PX-G2 1500i Rack/T. 2U vonali interaktív 1:1 UPS