Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 5PX-G2 EBM 48V Rack/Torony 2U külső akkubővítő SN150121 - 5PXEBM48RT2UG2

EATON
MásolásMásolás
EATON - 5PX-G2 EBM 48V Rack/Torony 2U külső akkubővítő SN150121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Szélesség - 438 mm

  • Magasság - 85.5 mm

  • Mélység - 448 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172104700

Sonepar cikkszám

SN150121

Gyártói cikkszám

5PXEBM48RT2UG2

Gyártói típuskód

Eaton 5PX EBM 48V RT2U G2

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Szélesség:

438 mm

Magasság:

85.5 mm

Mélység:

448 mm

5PX-G2 EBM 48V Rack/Torony 2U külső akkubővítő