EATON - 5S 700i vonali-interaktív 1:1 UPS SN048731 - 5S700I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 420 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 700 VA
Bemeneti feszültség - 175-275 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 8.5 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
311 kg CO₂-eq
Vonalkód
0743172436894
Sonepar cikkszám
SN048731
Gyártói cikkszám
5S700I
Gyártói típuskód
Eaton 5S 700i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
420 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
700 VA
Bemeneti feszültség:
175-275 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
8.5 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
184-276 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
260 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
87 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
46-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
5.98 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
97 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0