EATON - 9130i2000R-XL2U on-line 1:1 UPS SN041360 - 141737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Bemeneti feszültség - 160-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041360
Gyártói cikkszám
141737
Gyártói típuskód
103006457-6591 - PW9130i2000R-
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Bemeneti feszültség:
160-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
6 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
200-240 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
438 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
600 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
30.9 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
94 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0