EATON - 9130N1500T-EBM akku telep SN041357 - 141733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 160 mm
Magasság - 430 mm
Mélység - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041357
Gyártói cikkszám
141733
Gyártói típuskód
103006439-6591 - PW9130N1500T-
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
160 mm
Magasság:
430 mm
Mélység:
230 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9130N1500T-EBM akku telep