EATON - 9130N3000R-EBM2U akku telep SN041363 - 141740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 438 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 86.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041363
Gyártói cikkszám
141740
Gyártói típuskód
103006460-6591 - Eaton 9130 30
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
438 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
86.5 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9130N3000R-EBM2U akku telep