EATON - 9130N6000T-EBM akku telep SN041519 - 147849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 244 mm
Magasság - 542 mm
Mélység - 574 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041519
Gyártói cikkszám
147849
Gyártói típuskód
103007843-6591 - PW9130N6000T-
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
244 mm
Magasság:
542 mm
Mélység:
574 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9130N6000T-EBM akku telep