EATON - 9E 10000i on-line 1:1, 3:1 UPS SN049246 - 9E10KI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 8000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Bemeneti feszültség - 110-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 14.5 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049246
Gyártói cikkszám
9E10KI
Gyártói típuskód
Eaton 9E 10000i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
8000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Bemeneti feszültség:
110-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
14.5 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
220-240 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
262.4 mm
Magasság:
708.5 mm
Mélység:
612.9 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
45-66 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
85.39 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.8
Teljes hatékonyság:
92 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
96 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0