EATON - 9E 6000i on-line 1:1 UPS SN049249 - 9E6KI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 4800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA
Bemeneti feszültség - 110-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 427 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049249
Gyártói cikkszám
9E6KI
Gyártói típuskód
Eaton 9E 6000i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
4800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
6000 VA
Bemeneti feszültség:
110-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
220-240 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
262.4 mm
Magasság:
708.5 mm
Mélység:
612.9 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
45-66 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
68 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.8
Teljes hatékonyság:
91 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
96 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0