Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9E EBM 180V külső akkubővítő SN049250 - 9EEBM180

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9E EBM 180V külső akkubővítő SN049250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 579.4 mm

  • Magasság - 708.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049250

Gyártói cikkszám

9EEBM180

Gyártói típuskód

Eaton 9E EBM 180V

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

579.4 mm

Magasság:

708.5 mm

Mélység:

262.4 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9E EBM 180V külső akkubővítő