EATON - 9PX 10000/5000 redundáns RTN9U Netpack 1:1 UPS SN049274 - 9PXM10KIRTN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 9000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Bemeneti feszültség - 100-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 11 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 418 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049274
Gyártói cikkszám
9PXM10KIRTN
Gyártói típuskód
Eaton 9PX 10Ki 5Ki Red. RT9U Netpack
Kimeneti hatásos teljesítmény:
9000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Bemeneti feszültség:
100-276 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
11 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
200-240 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
440 mm
Magasság:
390 mm
Mélység:
685 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
106 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
2 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0