Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - 9PX 1000i RT2U Rack/Torony 2U on-line 1:1 UPS SN164456 - 9PX1000IRT2U

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9PX 1000i RT2U Rack/Torony 2U on-line 1:1 UPS SN164456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 100-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 16.5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0743172081407

Sonepar cikkszám

SN164456

Gyártói cikkszám

9PX1000IRT2U

Gyártói típuskód

9PX 1000i RT2U

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

100-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

16.5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

200-240 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

450 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

17.4 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

91.5 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97.5 %

9PX 1000i RT2U Rack/Torony 2U on-line 1:1 UPS