EATON - 9PX 11000i HotSwap MBP on-line 3:1 UPS SN049254 - 9PX11KIBP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 11000 VA
Bemeneti feszültség - 305-408 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0743172040305
Sonepar cikkszám
SN049254
Gyártói cikkszám
9PX11KIBP31
Gyártói típuskód
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap
Kimeneti hatásos teljesítmény:
10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
11000 VA
Bemeneti feszültség:
305-408 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
200-250 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
260 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
700 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
3
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
88 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
2 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
95 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0