Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - 9PX 8000i HotSwap MBPon-line 1:1 UPS SN049266 - 9PX8KIBP

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9PX 8000i HotSwap MBPon-line 1:1 UPS SN049266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 7200 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 8000 VA

  • Bemeneti feszültség - 100-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 16 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049266

Gyártói cikkszám

9PX8KIBP

Gyártói típuskód

Eaton 9PX 8000i HotSwap

Kimeneti hatásos teljesítmény:

7200 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

8000 VA

Bemeneti feszültség:

100-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

16 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

200-250 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

260 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

700 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

84 kg

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

2 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; 9PX 8000i HotSwap MBPon-line 1:1 UPS