Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9PX EBM 180V külső akkubővítő SN049272 - 9PXEBM180

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9PX EBM 180V külső akkubővítő SN049272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 645 mm

  • Magasság - 440 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049272

Gyártói cikkszám

9PXEBM180

Gyártói típuskód

Eaton 9PX EBM 180V

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

645 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

130 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9PX EBM 180V külső akkubővítő