Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9PX EBM 240V külső akkubővítő SN049273 - 9PXEBM240

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9PX EBM 240V külső akkubővítő SN049273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 680 mm

  • Magasság - 440 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172039422

Sonepar cikkszám

SN049273

Gyártói cikkszám

9PXEBM240

Gyártói típuskód

Eaton 9PX EBM 240V

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

680 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

130 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9PX EBM 240V külső akkubővítő