Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - 9SX 2000i Rack2U on-line 1:1 UPS SN143127 - 9SX2000IR

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9SX 2000i Rack2U on-line 1:1 UPS SN143127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 140-276 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 12 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0743172090973

Sonepar cikkszám

SN143127

Gyártói cikkszám

9SX2000IR

Gyártói típuskód

Eaton 9SX 2000i Rack2U

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1800 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

140-276 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

12 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

200-240 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

438 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

608 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

26.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

92 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

9SX 2000i Rack2U on-line 1:1 UPS