Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9SX EBM 240V külső akkubővítő SN049288 - 9SXEBM240

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9SX EBM 240V külső akkubővítő SN049288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 440 mm

  • Magasság - 680 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049288

Gyártói cikkszám

9SXEBM240

Gyártói típuskód

Eaton 9SX EBM 240V

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

440 mm

Magasság:

680 mm

Mélység:

130 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9SX EBM 240V külső akkubővítő