Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9SX EBM 36V Rack2U külső akkubővítő SN143131 - 9SXEBM36R

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9SX EBM 36V Rack2U külső akkubővítő SN143131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 438 mm

  • Magasság - 86.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172091192

Sonepar cikkszám

SN143131

Gyártói cikkszám

9SXEBM36R

Gyártói típuskód

Eaton 9SX EBM 36V Rack2U

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

438 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

438 mm

9SX EBM 36V Rack2U külső akkubővítő