Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9SX EBM 36V torony külső akkubővítő SN100501 - 9SXEBM36T

EATON
MásolásMásolás
EATON - 9SX EBM 36V torony külső akkubővítő SN100501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 160 mm

  • Magasság - 252 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172091154

Sonepar cikkszám

SN100501

Gyártói cikkszám

9SXEBM36T

Gyártói típuskód

Eaton 9SX EBM 36V Tower

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

160 mm

Magasság:

252 mm

Mélység:

387 mm

9SX EBM 36V torony külső akkubővítő