EATON - 9SX EBM 72V Rack2U külső akkubővítő SN143130 - 9SXEBM72R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 438 mm
Magasság - 86.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0743172091215
Sonepar cikkszám
SN143130
Gyártói cikkszám
9SXEBM72R
Gyártói típuskód
Eaton 9SX EBM 72V Rack2U
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
438 mm
Magasság:
86.5 mm
Mélység:
608 mm
9SX EBM 72V Rack2U külső akkubővítő