EATON - 9SX EBM 96V torony külső akkubővítő SN091326 - 9SXEBM96T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 214 mm
Magasság - 346 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0743172091178
Sonepar cikkszám
SN091326
Gyártói cikkszám
9SXEBM96T
Gyártói típuskód
Eaton 9SX EBM 96V Tower
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
214 mm
Magasság:
346 mm
Mélység:
412 mm
9SX EBM 96V torony külső akkubővítő