EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 1000x1000 SN041052 - 138705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354856
Sonepar cikkszám
SN041052
Gyártói cikkszám
138705
Gyártói típuskód
MPP-100100-CS
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 1000x1000