EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 1200x1000 SN041055 - 138708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354887
Sonepar cikkszám
SN041055
Gyártói cikkszám
138708
Gyártói típuskód
MPP-120100-CS
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 1200x1000