EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 1200x1200 SN041056 - 138709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354894
Sonepar cikkszám
SN041056
Gyártói cikkszám
138709
Gyártói típuskód
MPP-120120-CS
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 1200x1200