EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 1200x800 SN041054 - 138707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354870
Sonepar cikkszám
SN041054
Gyártói cikkszám
138707
Gyártói típuskód
MPP-12080-CS
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 1200x800