EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 250x200 SN041032 - 138685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354658
Sonepar cikkszám
SN041032
Gyártói cikkszám
138685
Gyártói típuskód
MPP-2520-CS
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 250x200