EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 300x300 SN041034 - 138687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354672
Sonepar cikkszám
SN041034
Gyártói cikkszám
138687
Gyártói típuskód
MPP-3030-CS
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 300x300