EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 300x400 SN041035 - 138688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354689
Sonepar cikkszám
SN041035
Gyártói cikkszám
138688
Gyártói típuskód
MPP-3040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 300x400