EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 500x400 SN041039 - 138692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354726
Sonepar cikkszám
SN041039
Gyártói cikkszám
138692
Gyártói típuskód
MPP-5040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 500x400