EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 500x500 SN041040 - 138693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354733
Sonepar cikkszám
SN041040
Gyártói cikkszám
138693
Gyártói típuskód
MPP-5050-CS
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 500x500