EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 600x400 SN041041 - 138694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354740
Sonepar cikkszám
SN041041
Gyártói cikkszám
138694
Gyártói típuskód
MPP-6040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 600x400