EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 700x500 SN041045 - 138698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354788
Sonepar cikkszám
SN041045
Gyártói cikkszám
138698
Gyártói típuskód
MPP-7050-CS
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 700x500