EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 800x1000 SN041049 - 138702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354825
Sonepar cikkszám
SN041049
Gyártói cikkszám
138702
Gyártói típuskód
MPP-80100-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 800x1000