EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 800x400 SN041046 - 138699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354795
Sonepar cikkszám
SN041046
Gyártói cikkszám
138699
Gyártói típuskód
MPP-8040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 800x400