EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 800x600 SN041047 - 138700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354801
Sonepar cikkszám
SN041047
Gyártói cikkszám
138700
Gyártói típuskód
MPP-8060-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 800x600