EATON - Accéllemez perforált szerelőlap 800x800 SN041048 - 138701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
126 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354818
Sonepar cikkszám
SN041048
Gyártói cikkszám
138701
Gyártói típuskód
MPP-8080-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Accéllemez perforált szerelőlap 800x800