EATON - Acéllemez ajtó IP54, szürke (kibillenthető karos) SN044572 - 174350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - aszimmetrikus osztású kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 604.75 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081708123
Sonepar cikkszám
SN044572
Gyártói cikkszám
174350
Gyártói típuskód
BPZ-DMS-1000/17-P
Kivitel:
aszimmetrikus osztású kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
604.75 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1727 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Acéllemez ajtó IP54, szürke (kibillenthető karos)