EATON - Acéllemez fedél RAL 7035 F3A-XP GT71950 - 113426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081132515
Sonepar cikkszám
GT71950
Gyártói cikkszám
113426
Gyártói típuskód
F3A-XP
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
392 mm
Magasság:
522 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
106 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
68 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem