EATON - Acéllemez fedél szellőzőkopoltyúkkal (240x150mm) SN041534 - 149194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 150 mm
Magasság - 100 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081455324
Sonepar cikkszám
SN041534
Gyártói cikkszám
149194
Gyártói típuskód
F3A-V
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
150 mm
Magasság:
100 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Acéllemez fedél szellőzőkopoltyúkkal (240x150mm)